Aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 12-A
Aparafusadora impacto tang. a bateria ASS 12-A
APARAFUSADORA DE IMPACTO ASS 12-A VERS.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Praticamente não causa fadiga durante o trabalho
Graças à sua estrutura leve, extremamente curta e compacta
Iluminação perfeita da área de trabalho
Os três LED na cabeça da máquina apontam sempre para a área de trabalho.
Informações sobre o estado de carga da bateria
Graças ao indicador permanente da bateria no dispositivo, a bateria não fica sem carga inesperadamente.
Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-2600 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-3100 rpm |
Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte | 105 Nm |
Adequado para parafuso | M4 - M12 |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sextavado interior 1/4" |
Comprimento | 137 mm |
Largura | 55 mm |
Altura | 178 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 0,96 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!